Prodotti /

Cod. Rexel
ONCP1W0062M
Cod. Produttore
CP1WTS001.1-2499
Cod. EAN
4548583811034

Informazioni di prodotto

plc- Unità di espansione IO. 2 x ingressi
Descrizione del produttore: Unità di espansione I/O, 2 x ingressi termocoppie di tipo J, K

larghezza

86 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

numero di ingressi analogici

2

ingresso, termocoppia

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

-8888 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili