›

PLC COMPATTO SERIE CP2E - TIPO ESSE

Cod. Rexel ONCP2EE20DRA
Cod. Produttore CP2EE20DRA
Cod. EAN 4549734542487

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220 VCA
  • Ingressi: 12 DI
  • Uscite: 8 DO relè
  • Memoria programma: 4 kStep
  • Temperatura operativa: -20 a 60 °C
  • Dimensioni: 90x80x86 mm
  • Backup memoria: Flash integrata
  • Serie: CP2E Essential

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC compatto serie CP2E - Modello Essenziale; 12 DI, 8 DO; uscita relè; alimentazione 220VCA; memoria programma 4 kStep

Caratteristiche tecniche

larghezza

86 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

80 mm

numero di ingressi digitali

12

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

44 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,23 MILLISECOND

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW USB

1

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

8

numero max. di timer

256

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

PLC COMPATTO SERIE CP2E - TIPO ESSE