›

PLC COMPATTO SERIE CP2E - TIPO ESSE

Cod. Rexel ONCP2EE40DRA
Cod. Produttore CP2EE40DRA
Cod. EAN 4549734542500

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220VCA
  • Ingressi: 24 DI
  • Uscite: 16 DO relè
  • Memoria programma: 4 kStep
  • Tipo uscita: Relè
  • Serie: CP2E Essenziale
  • Dimensioni: 90x80x150 mm
  • Indicazione LED: Ingressi/Uscite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC compatto serie CP2E - Modello Essenziale; 24 DI, 16 DO; uscita relè; alimentazione 220VCA; memoria programma 4 kStep

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

80 mm

numero di ingressi digitali

24

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

44 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,23 MILLISECOND

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW USB

1

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

16

numero max. di timer

256

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

PLC COMPATTO SERIE CP2E - TIPO ESSE