›

PLC COMPATTO SERIE CP2E - MODELLO R

Cod. Rexel ONCP2EN60DRA
Cod. Produttore CP2EN60DRA
Cod. EAN 4549734542173

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220 VCA
  • Ingressi: 36 DI
  • Uscite: 24 DO relè
  • Memoria programma: 10 kStep
  • Serie: CP2E
  • Indicatore LED ingressi/uscite per diagnostica rapida
  • Temperatura operativa: -20 a 60 °C
  • Memoria dati: 16K words

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC compatto serie CP2E - Modello Rete; 36 DI, 24 DO; uscita relè; alimentazione 220VCA; memoria programma 10 kStep

Caratteristiche tecniche

larghezza

195 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

80 mm

numero di ingressi digitali

36

numero di uscite digitali

24

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

116 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,23 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

24

numero max. di timer

256

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

PLC COMPATTO SERIE CP2E - MODELLO R