Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONCP2EN30DT1D
Cod. Produttore
CP2EN30DT1D
Cod. EAN
4549734542357

Informazioni di prodotto

  • Serie: CP2E
  • Tensione alimentazione: 24 Vcc
  • Ingressi digitali: 18 DI
  • Uscite transistor: 12 DO PNP
  • Memoria programma: 10 kStep
  • Comunicazione: Ethernet integrata
  • Corrente assorbita: 0,51 A @ 24 Vcc
  • Dimensioni: 90x80x130 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PLC compatto serie CP2E Modello con Ethernet, 18 DI, 12 DO PNP, alimentazione 24 Vcc, memoria programma 10 kStep

larghezza

130 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

80 mm

numero di ingressi digitali

18

numero di uscite digitali

12

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

116 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,23 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero max. di timer

256

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

PLC COMPATTO SERIE CP2E - CON COLL.