Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP2EN14DT1D
Cod. Produttore
CP2EN14DT1D
Cod. EAN
4549734542333

Informazioni di prodotto

PLC compatto serie CP2E - con coll. rete; 8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PLC compatto serie CP2E - Modello Rete; 8 DI, 6 DO; uscita PNP; alimentazione 24 V CC; memoria programma 10 kStep

larghezza

86 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

80 mm

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

116 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,23 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero max. di timer

256

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

PLC compatto 8DI 6DO PNP 24VDC 10kStep