Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP2EN60DT1D
Cod. Produttore
CP2EN60DT1D
Cod. EAN
4549734542371

Informazioni di prodotto

PLC CP2E 36DI, 24DO PNP, 24Vcc, Eth

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PLC compatto serie CP2E Modello con Ethernet, 36 DI, 24 DO PNP, alimentazione 24 Vcc, memoria programma 10 kStep

larghezza

195 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

80 mm

numero di ingressi digitali

36

numero di uscite digitali

24

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

116 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,23 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero max. di timer

256

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

PLC compatto 36DI 24DO PNP 24VDC 10kStep