Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONCP2EN30DRA
Cod. Produttore
CP2EN30DRA
Cod. EAN
4549734542159

Informazioni di prodotto

  • Serie: CP2E
  • Tensione alimentazione: 220 Vca
  • Ingressi digitali: 18 DI
  • Uscite a relè: 12 DO
  • Memoria programma: 10 kStep
  • Connessione Ethernet: 2 porte integrate
  • Temperatura operativa: -20 a 60 °C
  • Indicatore LED I/O: per diagnosi rapida

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PLC compatto serie CP2E modello con Ethernet, 18 DI, 12 DO a relè, alimentazione 220Vca, memoria programma 10 kStep

larghezza

130 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

80 mm

numero di ingressi digitali

18

numero di uscite digitali

12

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

116 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,23 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

12

numero max. di timer

256

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Produttore

PLC compatto 18DI 12DO relè 220VAC 10kStep