Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONCP2EN20DRA
Cod. Produttore
CP2EN20DRA
Cod. EAN
4549734542142

Informazioni di prodotto

  • Serie: CP2E
  • Tensione alimentazione: 220V CA
  • Ingressi digitali: 12 DI
  • Uscite relè: 8 DO
  • Memoria programma: 10 kStep
  • Modello: Essential
  • Indicatore LED I/O: Presente
  • Temperatura operativa: -20 a 60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PLC compatto serie CP2E - Modello Rete; 12 DI, 8 DO; uscita relè; alimentazione 220VCA; memoria programma 10 kStep

larghezza

86 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

80 mm

numero di ingressi digitali

12

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

116 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,23 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

8

numero max. di timer

256

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Produttore

PLC compatto 12DI 8DO relè 220VAC 10kStep