Prodotti /

Cod. Rexel
ONCS1W3031F
Cod. Produttore
CS1WCN626CHN-224
Cod. EAN
4547648227001

Informazioni di prodotto

plc- Cavo programm 6 m - Perif. micro PLC
Descrizione del produttore: Cavo di connessione PLC con una porta seriale RS232. Lunghezza 6m

lunghezza

6 m

colore del rivestimento

Nero

numero di fili

9

esecuzione collegamento 1

Presa

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro