Prodotti /

Cod. Rexel
ONCS1W0042E
Cod. Produttore
CS1WCN118CHN-224
Cod. EAN
4547648227025

Informazioni di prodotto

plc- Cavo 10 cm Perif. micro PLC- RS232
Descrizione del produttore: Cavo di connessione PLC con una porta seriale RS232-C

lunghezza

0,1 m

colore del rivestimento

Nero

numero di fili

9

esecuzione collegamento 1

Presa

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro