Prodotti /

Cod. Rexel
ONCS1WCN114CHN
Cod. Produttore
CS1WCN114CHN-224
Cod. EAN
4547648227056

Informazioni di prodotto

plc- Cavo 10 cm Perif. micro- Perif.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di connessione PLC con una porta periferica

lunghezza

0,05 m

colore del rivestimento

Nero

numero di fili

9

esecuzione collegamento 1

Presa

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro