›

PLC- BATTERIA PER CPM2C

Cod. Rexel ONCPM2CBAT01-15
Cod. Produttore CPM2CBAT01-15765
Cod. EAN 4536854490033

Informazioni principali

  • Serie: CPM2C
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Corrente uscita AC Power Supply: 600 mA
  • Potenza uscita AC Power Supply: 15 W
  • Numero I/O CPU Unit: 10 punti
  • Massimo I/O espandibili: 192 punti
  • Protezione sovracorrente: Auto-reset
  • Dimensioni CPU Unit: 40x90x65 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Batteria per CPM2C

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Batteria/accumulatore

tipo di accessori meccanici

Altro

Parte di ricambio

PLC- BATTERIA PER CPM2C