›

PLC- BATTERIA AL LITIO PER CPU

Cod. Rexel ONC200HBAT09
Cod. Produttore C200HBAT09
Cod. EAN 4548583951693

Informazioni principali

  • Serie: CS1
  • Tensione di alimentazione: Non specificata
  • Capacità programma: Fino a 250 Ksteps
  • Memoria dati (DM): Fino a 448 Kwords
  • Punti I/O controllabili: Fino a 5.120
  • Velocità istruzioni base: 38 Ksteps/ms
  • Protezione memoria: Flash integrata, senza batteria
  • Compatibilità: Compatibile con modelli precedenti CV/C200H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Batteria al litio per CPU

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Batteria/accumulatore

tipo di accessori meccanici

Altro

Parte di ricambio

PLC- BATTERIA AL LITIO PER CPU