Prodotti /

Cod. Rexel
ONCJ1WPD025
Cod. Produttore
CJ1WPD025-136016
Cod. EAN
4536854827761

Informazioni di prodotto

Alimentatore PLC CJ 24 Vcc, 5A a 5V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore CJ 24 Vcc, Capacità di uscita 5A a 5Vcc

larghezza

60 mm

altezza

90 mm

profondità

81,6 mm

Tipo di tensione d'ingresso

DC

potenza erogata

25 W

Max. corrente d'uscita in DC

5 A

Corrente d'ingresso massima DC

2,1 A

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita DC

5 ... 24 V

Tensione d'ingresso DC

21,6 ... 26,4 V