Prodotti /

Cod. Rexel
ONCJ1WPD022.1-3
Cod. Produttore
CJ1WPD022.1-3156
Cod. EAN
4547648706117

Informazioni di prodotto

plc- Alimentatore 24 Vc.c. - 2A a 5V-

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore CJ1 24 Vc.c. - Capacità di uscita 2A a 5Vcc

larghezza

27 mm

altezza

90 mm

profondità

81,6 mm

Tipo di tensione d'ingresso

DC

potenza erogata

19,6 W

Max. corrente d'uscita in DC

2 A

Corrente d'ingresso massima DC

1,5 A

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita DC

5 ... 24 V

Tensione d'ingresso DC

21,6 ... 26,4 V