Prodotti /

Cod. Rexel
ON3GHW1006M
Cod. Produttore
C200HWPA204JPN-1
Cod. EAN
4536854303531

Informazioni di prodotto

plc- Alimentatore 100..240 Vca 4A a 5V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PLC. Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a.

larghezza

58 mm

altezza

130 mm

profondità

100 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC

Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz

-8888 A

Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz

-8888 A

Max. corrente d'uscita in DC

4,6 A

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz

30 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz

30 A

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita DC

5 ... 26 V

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

85 ... 264 V