Prodotti /

Cod. Rexel
ONCJ1W0003F
Cod. Produttore
CJ1WPA205R-13606
Cod. EAN
4548583452244

Informazioni di prodotto

Alimentatore PLC CJ 100..230 Vac, 5A a 5V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore CJ 100..230 Vac, Capacità di uscita 5A a 5Vcc

larghezza

80 mm

altezza

90 mm

profondità

81,6 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC

potenza erogata

25 W

Max. corrente d'uscita in DC

5 A

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz

30 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz

30 A

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita DC

5 ... 24 V

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

85 ... 264 V