Prodotti /

Cod. Rexel
ONCJ1WPA2021360
Cod. Produttore
CJ1WPA202-136004
Cod. EAN
4536854806018

Informazioni di prodotto

Alimentatore PLC CJ 100..230 Vac, 2.8A a 5V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore CJ 100..230 Vac, Capacità di uscita 2,8 A a 5Vcc

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

81,6 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC

potenza erogata

14 W

Max. corrente d'uscita in DC

2,8 A

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz

40 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz

40 A

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita DC

5 ... 24 V

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

85 ... 264 V