Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori /

Cod. Rexel
ONCJ1WPA205C
Cod. Produttore
CJ1WPA205C
Cod. EAN
4547648156936

Informazioni di prodotto

plc- Alimen. 100..230 Vac- 5A a 5V. displ.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore CJ1 100..230 Vac- Capacità di uscita 5A a 5Vcc con display stato manutenzione

larghezza

80 mm

altezza

90 mm

profondità

81,6 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC

potenza erogata

25 W

Max. corrente d'uscita in DC

5 A

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz

30 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz

30 A

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita DC

5 ... 24 V

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Produttore

PLC- ALIMEN. 100..230 VAC- 5A A 5V,