Prodotti /

Cod. Rexel
ONCP1LL10DT1D-2
Cod. Produttore
CP1LL10DT1D-2478
Cod. EAN
4548583764750

Informazioni di prodotto

plc- 6DI 24V+4DO a TR PNP 24V. no esp
Descrizione del produttore: CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc. Non espandibile

larghezza

66 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

4

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

80 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,55 MILLISECOND

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero max. di timer

4096

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V