Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P796.715.0
Cod. Produttore
3.P796.715.0
Cod. EAN
8025550592265

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE FLOOD
La PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE è un'illuminazione sofisticata e funzionale, progettata per offrire una luce neutra e brillante, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa soluzione di illuminazione è caratterizzata da un design elegante e moderno, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla sua tecnologia LED, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. La sua facilità di installazione e manutenzione la rende una scelta pratica per professionisti e aziende. La PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE non solo migliora la visibilità, ma crea anche un'atmosfera accogliente e produttiva, rendendola un elemento essenziale per ogni progetto di illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

3520

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

296x214

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE