Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P804.715.0
Cod. Produttore
3.P804.715.0
Cod. EAN
8025550592340

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE WALL WAS
La PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada LED è caratterizzata da una finitura bianca neutra che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione brillante e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. La sua progettazione ergonomica consente un facile montaggio e una versatilità d'uso in vari contesti, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Con un design elegante e funzionale, la PLATEA PRO PICC.12 è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna e sostenibile.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

3520

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

296x214

Produttore

PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE