› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

PLAT AWG30 RJ12 6P6C 2M NOIR

Cod. Rexel GGCORJ12MM2M
Cod. Produttore CORJ12MM2M

Informazioni principali

  • Tipo cavo: AWG30
  • Connettori: RJ12 6P6C
  • Lunghezza: 2 metri
  • Colore: nero
  • Applicazione: connessione ADSL
  • Configurazione: multipolare
  • Velocità: alta
  • Serie: GGCORJ12MM2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo speciale lungo ad alta velocità per connessione ADSL. Connettori RJ12 6/6 montati su cavo multipolare AWG30.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

3

sezione AWG

28

tipo di connettore collegamento 1

RJ12 6(6)

tipo di connettore collegamento 2

RJ12 6(6)

costruzione del cavo

Altro

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Altro

PLAT AWG30 RJ12 6P6C 2M NOIR