Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPL45IDN
Cod. Produttore
PL45IDN

Informazioni di prodotto

45x45 Bretelle angolate a 2 porte con patta, nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca semplice e doppia per cavo RJ45 di tipo Keystone Accoglie cavi schermati o non Compatibile "Mosaic"„¢

colore

Nero

larghezza

45 mm

Tipologia

A clapet

altezza

45 mm

adatto per

Presa RJ45

numero RAL

9005