Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPL45ISN
Cod. Produttore
PL45ISN

Informazioni di prodotto

45x45 Pettorale inclinato a 1 porta con patta, nero
Descrizione del produttore: Plastron inclinato a un port keystone in materiale plastico di alta qualità, progettato per garantire un'installazione semplice e sicura di moduli keystone in impianti elettrici. Il design inclinato facilita l'accesso e la gestione dei collegamenti, assicurando una perfetta integrazione estetica e funzionale nelle pareti o nelle cassette di derivazione. Ideale per applicazioni residenziali e professionali, offre resistenza e durata nel tempo mantenendo un aspetto pulito e ordinato.

colore

Nero

larghezza

45 mm

Tipologia

A clapet

altezza

45 mm

adatto per

Presa RJ45

numero RAL

9005