Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLANTASTAR400
Cod. Produttore
PLANTASTAR400
Cod. EAN
4050300620084

Informazioni di prodotto

PLANTASTAR®-T 400 W E40

Documentazione tecnica

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche del prodotto: Genera la luce necessaria alla fotosintesi delle piante. Flusso di fotoni: > 90% dopo 12.000 ore. Lampada a vapori di sodio ad alta pressione ideale per l'illuminazione delle serre. Vantaggi del prodotto: Tempi di produzione più brevi. Controllo della fioritura. Aree di applicazione: Serre. Favorisce la crescita della frutta grazie all'emissione di luce ottimizzata per la fotosintesi. Solo per gli apparecchi idonei.

potenza della lampada

400,00 W

tensione nominale

100 V

attacco lampada

E40

temperatura del colore

2000 K

flusso luminoso

56500 lm

base

E40

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

efficienza luminosa della lampada

141 lm/W

apparecchio di accensione esterno necessario

alimentatore esterno necessario

illuminazione per piante

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

440 kWh

durata di vita nominale media

32000 h

Serie

PLANTASTAR___T