Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM17111
Cod. Produttore
LUM17111
Cod. EAN
3660191171117

Informazioni di prodotto

  • Modalità: Emergenza
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Durata: 1 ora
  • Sistema: Monitoraggio centralizzato
  • Commutazione: A distanza
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: None
Il dispositivo PLANETE 2000 ES LED SE 1H CGLINE+ è una soluzione di illuminazione di emergenza progettata per il montaggio sia esterno che incassato. Funziona esclusivamente in modalità di sola emergenza, garantendo sicurezza e affidabilità in caso di interruzione dell’alimentazione principale. È dotato di un modulo di monitoraggio integrato che permette il controllo a distanza, assicurando un funzionamento costante e conforme alle normative di sicurezza. La tecnologia LED assicura un’illuminazione efficiente e duratura, mentre il design versatile facilita l’installazione in diversi contesti elettrici. Questo prodotto rappresenta una scelta ideale per ambienti che richiedono un sistema di illuminazione di emergenza performante e facile da gestire. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il PLANETE 2000 ES LED SE 1H CGLINE+ è un'illuminazione di emergenza progettata per il montaggio esterno o incassato. Questo dispositivo funziona esclusivamente in modalità emergenza, garantendo un'illuminazione sicura in caso di necessità. Dotato di un sistema di monitoraggio centralizzato, offre una soluzione affidabile per la gestione dell'illuminazione. La sua efficienza e la capacità di commutazione a distanza lo rendono un elemento essenziale per ogni ambiente.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

235 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

larghezza di montaggio

275 mm

numero di poli

2

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

220 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

20

lunghezza di montaggio

415 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Potenza totale

4,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2000 lm

Flusso luminoso in stand-by

3 lm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

120 mm

fattore di potenza

0,55

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

Illuminazione emergenza LED PLANETE 2000 ES montaggio esterno/incasso