Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM16032
Cod. Produttore
LUM16032
Cod. EAN
3660191160326

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP non specificato
  • Funzionamento: solo emergenza
  • Montaggio: esterno o incasso
  • Auto-test: automatico
  • Commutazione: a distanza
  • Serie: None
Scopri il PLANETE 2000 ES LED SE 1H AD, un'illuminazione di emergenza progettata per garantire sicurezza e visibilità. Questo dispositivo è ideale per montaggio esterno o incassato, offrendo un funzionamento esclusivo in modalità emergenza. La comutazione a distanza e il sistema di auto-test automatico assicurano un monitoraggio costante delle prestazioni. Con un design elegante e funzionale, rappresenta una soluzione affidabile per ogni esigenza di illuminazione. Descrizione del produttore: Scopri il PLANETE 2000 ES LED SE 1H AD, un'illuminazione di emergenza progettata per garantire sicurezza e visibilità. Questo dispositivo è ideale per montaggio esterno o incassato, offrendo un funzionamento esclusivo in modalità emergenza. La comutazione a distanza e il sistema di auto-test automatico assicurano un monitoraggio costante delle prestazioni. Con un design elegante e funzionale, rappresenta una soluzione affidabile per ogni esigenza di illuminazione.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

235 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

larghezza di montaggio

275 mm

numero di poli

2

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

220 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

20

lunghezza di montaggio

415 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2000 lm

Flusso luminoso in stand-by

3 lm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

120 mm

fattore di potenza

0,55

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

PLANETE 2000 ES LED SE 1H AD