Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24019
Cod. Produttore
GW24019
Cod. EAN
8011564002289

Informazioni di prodotto

Le placche SYSTEM offrono una soluzione versatile e di design per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a materiali durevoli e forme funzionali
  • Risparmio di tempo con design sobrio e modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica valorizzata con 14 tonalità cromatiche
  • Design moderno o classico per armonizzare ogni ambiente
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Virna: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando. Descrizione del produttore: SYSTEM - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta labitazione._x000D_ Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

composizione

Cassetta apparente

colore

Nero

larghezza

126 mm

altezza

91 mm

profondità

60 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di ingressi

1

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

Tipo superficie

Lucido

Numero moduli da frutto

4

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Dispositivo desktop

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

22 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

44 mm

Serie

DOMOTICS,SYSTEM / serie civile

Produttore

Plancia da tavolo 4 posizioni grigio fumo in tecnopolimero per installazioni civili