Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24018
Cod. Produttore
GW24018
Cod. EAN
8011564002272

Informazioni di prodotto

Plancia da tavolo 4 posizioni bianca, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo nell’installazione.
  • Compatibilità con diverse configurazioni elettriche.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica sobria e funzionale.
  • Materiali durevoli per una lunga durata.
  • Possibilità di integrazione con sistemi moderni.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SYSTEM - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta labitazione._x000D_ Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

composizione

Cassetta apparente

colore

Bianco

larghezza

126 mm

altezza

91 mm

profondità

60 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di ingressi

1

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

inserimento dal retro

Tipo superficie

Lucido

Numero moduli da frutto

4

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Dispositivo desktop

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

22 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

44 mm

Serie

DOMOTICS,SYSTEM / serie civile

Produttore

PLANCIA AUTOPORTANTE DA TAVOLO E PARETE - 4 POSTI - BIANCO NUVOLA - SYSTEM

€ 11,05 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info