Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6646
Cod. Produttore
6646
Cod. EAN
8015466147109

Informazioni di prodotto

3F HD100DI AL 52+52/840 DALI FDP L2975
Lampada LED 3F6646 con doppio modulo HD100DI AL 52+52/840, progettata per un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale della luminosità, offre una resa luminosa ottimale con temperatura colore di 4000K. Ideale per installazioni a sospensione a pendolo, garantisce prestazioni elevate e un design funzionale adatto ad ambienti professionali e commerciali. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F HD100DI AL 52+52/840 DALI FDP L2 rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione moderna, adatta per applicazioni di sospensione a pendolo. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione regolabile e personalizzabile. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo non solo prestazioni elevate ma anche un'estetica raffinata. Realizzato con materiali di alta qualità, il 3F HD100DI è resistente e durevole, garantendo una lunga vita operativa. La tecnologia DALI integrata consente un controllo preciso della luminosità, rendendolo perfetto per spazi commerciali, uffici e ambienti residenziali. La sua capacità di adattarsi a diverse esigenze di illuminazione lo rende un elemento versatile e indispensabile per chi cerca soluzioni innovative nel campo dell'illuminazione elettrica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

colore del corpo

Alluminio

Adatto per sospensione

lunghezza

2975 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

109 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

12769 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED doppio modulo HD100DI AL 52+52/840 DALI 4000K sospensione pendolo professionale