Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58752
Cod. Produttore
58752
Cod. EAN
8015466143965

Informazioni di prodotto

3F Linda LED Soft 2x30W L1570
Lampada LED da parete con doppia potenza di 30W, caratterizzata da un design lineare e moderno con una lunghezza di 1570 mm. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme, garantisce un'illuminazione soffusa e di alta qualità grazie alla tecnologia LED soft. Progettata per un montaggio semplice e sicuro a parete, questa lampada combina prestazioni elevate e risparmio energetico, offrendo una soluzione luminosa affidabile e duratura. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED Soft 2x30W L1570. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8623 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Soft 2x30W 1570mm design lineare per illuminazione interna efficiente