Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58737
Cod. Produttore
58737
Cod. EAN
8015466152844

Informazioni di prodotto

3F Linda LED Soft 2x24W L1270
Lampada LED da parete con doppia sorgente luminosa da 24 watt ciascuna, caratterizzata da un design lineare e moderno con una lunghezza di 1270 mm. Ideale per l’illuminazione di ambienti interni, offre una luce morbida e uniforme grazie alla tecnologia LED soft che garantisce efficienza energetica e lunga durata. Il prodotto è adatto al montaggio a parete, facilitando l’installazione in diversi contesti residenziali e commerciali. La combinazione di prestazioni elevate e design funzionale lo rende una soluzione versatile per l’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED Soft 2x24W L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6890 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Soft 2x24W 1270mm design lineare per interni residenziali e commerciali