Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10860
Cod. Produttore
10860
Cod. EAN
8015466135069

Informazioni di prodotto

P 204x10W LED SP IP54 596x596
Pannello LED da incasso con potenza di 10 watt e dimensioni 596x596 mm, dotato di grado di protezione IP54 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Ideale per l'illuminazione di ambienti interni con necessità di efficienza energetica e durata nel tempo, offre una luce uniforme e di qualità, adatta a contesti professionali e commerciali. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono una soluzione affidabile per installazioni elettriche in spazi che richiedono protezione contro agenti esterni. Descrizione del produttore: Plafoniera P 204x10W LED SP IP54 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

82 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5474 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 10W 596x596 mm IP54 per illuminazione interna professionale