› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

Plafoniera LED IP65 20W luce bianco freddo per interni ed esterni resistente e compatta

Cod. Rexel EA184115600
Cod. Produttore 184115600
Cod. EAN 8029564507109

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Grado protezione: IP65
  • Colore luce: Bianco freddo
  • Dimensioni: 271x145x75 mm
  • Forma: Ovale
  • Uso: Esterni
  • Durata: Lunga
  • Serie: EA184115600

Descrizione del prodotto

Plafoniera LED con grado di protezione IP65, ideale per ambienti esterni e umidi. Emissione di luce fredda con potenza di 20 watt, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Design compatto e resistente, con dimensioni di 145x271x75 mm, adatta a diverse applicazioni elettriche. Corpo in colore bianco che si integra facilmente in vari contesti architettonici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione di spazi esterni. Descrizione del produttore: Plafoniera a LED IP65 di forma ovale, adatta ad illuminare ambienti esterni. Lunga durata, non emette raggi ultravioletti. DIMENSIONI: 271x145x75 mm
Plafoniera LED IP65 20W luce bianco freddo per interni ed esterni resistente e compatta