Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12826
Cod. Produttore
12826
Cod. EAN
8015466135472

Informazioni di prodotto

P 254x10W LED SP 596x596
Plafoniera LED da incasso con potenza di 10 watt per modulo, dimensioni 596x596 millimetri, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme in ambienti interni. Il design compatto e la tecnologia LED assicurano un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questa soluzione ideale per uffici, negozi e spazi commerciali. La plafoniera garantisce una luce brillante e omogenea, contribuendo a creare ambienti confortevoli e funzionali. Descrizione del produttore: Plafoniera P 254x10W LED SP 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

55 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5765 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED incasso 10W modulo 596x596 mm per uffici e negozi risparmio energetico