Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F22706
Cod. Produttore
22706
Cod. EAN
8015466148175

Informazioni di prodotto

L 324x10W/940 LED EP SP 596x596
Plafoniera LED da incasso con dimensioni di 596x596 mm, progettata per utilizzo in ambienti professionali ed industriali. Dotata di lampade LED lineari da 10 watt, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme con temperatura di colore 4000K (luce neutra), ideale per spazi che richiedono alta resa luminosa e risparmio energetico. Realizzata con materiali resistenti e design compatto, assicura lunga durata e facilità di installazione in controsoffitti standard. Questa soluzione luminosa combina prestazioni elevate e basso consumo, ottimizzando il comfort visivo e la produttività negli ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Plafoniera L 324x10W/940 LED EP SP 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

46 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4413 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED incasso 10W 4000K 596x596 mm per ambienti professionali e industriali