Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F55145
Cod. Produttore
55145
Cod. EAN
8015466122274

Informazioni di prodotto

i3F LED 762x12W EP AMPIO VS L655
I3F LED 762X12W EP è una soluzione di illuminazione elettrica progettata per il montaggio a parete, caratterizzata da una potenza di 12W per modulo LED. Questo apparecchio offre un'illuminazione ampia e uniforme, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata, rendendo il prodotto adatto sia per applicazioni residenziali che commerciali. La struttura è progettata per facilitare l'installazione e assicurare una resa luminosa ottimale. Descrizione del produttore: Plafoniera i3F LED 762x12W EP AMPIO VS L655. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

655 mm

altezza/profondità

110 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3388 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 762x12W i3F illuminazione ampia parete risparmio energetico ambienti residenziali e commerciali