Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F55017
Cod. Produttore
55017
Cod. EAN
8015466122212

Informazioni di prodotto

i3F LED 752x30W EP CONC L1565
Lampada LED da incasso con potenza di 30 watt e lunghezza di 1565 mm, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Adatta per il montaggio a parete, offre una soluzione versatile per ambienti che richiedono una luce intensa e uniforme. Il design compatto e la tecnologia LED garantiscono un risparmio energetico significativo senza compromettere la qualità della luce. Ideale per applicazioni elettriche professionali che necessitano di prestazioni elevate e affidabilità. Descrizione del produttore: Plafoniera i3F LED 752x30W EP CONC L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

71 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9236 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 30W 1565mm incasso parete alta efficienza risparmio energetico