Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F55596
Cod. Produttore
55596
Cod. EAN
8015466122304

Informazioni di prodotto

i3F LED 752x12W AMPIO L655
I3F LED 752X12W è una soluzione luminosa caratterizzata da un ampio fascio luminoso con una lunghezza di 655 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione efficiente e di alta qualità. Progettato per il montaggio a parete, questo prodotto combina prestazioni elevate con un design funzionale, garantendo una distribuzione uniforme della luce grazie ai suoi LED da 12 watt ciascuno. Adatto a diversi ambienti, assicura risparmio energetico e lunga durata, rappresentando una scelta affidabile per chi cerca un apparecchio di illuminazione avanzato e versatile. Descrizione del produttore: Plafoniera i3F LED 752x12W AMPIO L655. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

655 mm

altezza/profondità

140 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3732 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 752x12W fascio ampio 655mm montaggio parete risparmio energetico