Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F21603
Cod. Produttore
21603
Cod. EAN
8015466128818

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Tecnologia: LED
  • Dimmerabile: DALI
  • Dimensioni: 296x1196 mm
  • Design: Innovativo
  • Efficienza: Alta
  • Serie: 3F Filippi
  • Applicazione: Plafoniera
Lampada LED a sospensione con tecnologia DALI per controllo digitale dell’illuminazione. Il modello presenta una struttura lineare di dimensioni 296x1196 mm e una potenza di 18 watt distribuita su 322 mm di lunghezza. Progettata per garantire efficienza energetica e una luce uniforme, è ideale per ambienti professionali e spazi che richiedono un’illuminazione moderna e regolabile. La finitura si integra facilmente in diversi contesti architettonici, offrendo una soluzione affidabile e di lunga durata. Descrizione del produttore: Plafoniera L 322x18W LED DALI LGS 296x1197. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

296 mm

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4102 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 18W DALI LGS 296x1196 mm illuminazione professionale efficiente