Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F21290
Cod. Produttore
21290
Cod. EAN
8015466128665

Informazioni di prodotto

L 322x18W LED DALI SP 296x1196
Lampada LED a incasso con tecnologia DALI, caratterizzata da una lunghezza di 322 mm e una potenza di 18 watt. Il design sottile con dimensioni di 296x1196 mm permette un'installazione versatile in ambienti professionali e residenziali. Questa lampada offre un'illuminazione efficiente e regolabile, ideale per spazi che richiedono controllo preciso della luce e risparmio energetico. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo, migliorando il comfort visivo e l'efficienza energetica degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Plafoniera L 322x18W LED DALI SP 296x1197. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

296 mm

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5272 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 18W DALI 322mm design sottile per ambienti professionali e residenziali