› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Plafoniera LED 18W 322mm dimensioni compatte 296x1196 mm illuminazione interna efficiente

Cod. Rexel 3F21600
Cod. Produttore 21600
Cod. EAN 8015466128801

Informazioni principali

  • Dimensioni: 322x1196 mm
  • Potenza: 18W LED
  • Tecnologia: LED LGS
  • Serie: 3F21600
  • Design: Innovativo
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Plafoniera
  • Consumo: Risparmio energetico

Descrizione del prodotto

Lampada LED lineare con dimensioni compatte di 296x1196 mm, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Con una potenza di 18 watt distribuita su 322 mm di lunghezza, questa lampada garantisce un'elevata resa luminosa con consumi ridotti. Ideale per applicazioni in ambienti interni che richiedono una luce stabile e di qualità, si integra facilmente in sistemi di illuminazione elettrica grazie al suo design sottile e funzionale. La tecnologia LED assicura lunga durata e basso impatto energetico, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile per l'illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera L 322x18W LED LGS 296x1197. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

296 mm

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4102 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Plafoniera LED 18W 322mm dimensioni compatte 296x1196 mm illuminazione interna efficiente