Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52776
Cod. Produttore
52776
Cod. EAN
8015466136769

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 762x55 AMPIO VS L1565
BETA 235 LED è una soluzione elettrica progettata per un ampio montaggio a parete, caratterizzata da un design funzionale e innovativo. Questo prodotto integra tecnologia LED per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e uniforme. La struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una lunga durata nel tempo, rendendolo un componente affidabile per impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 762x55 AMPIO VS L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

116 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

14491 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera Beta 235 LED 762x55 ampio montaggio parete illuminazione efficiente