Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52849
Cod. Produttore
52849
Cod. EAN
8015466137087

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 751x50 AMPIO L1265
BETA 235 LED 751X50 è una soluzione luminosa ideale per il montaggio a parete, caratterizzata da un design ampio con dimensioni di 1265 mm. Questa apparecchiatura elettrica integra la tecnologia LED, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura, adatta a diversi ambienti. La struttura è progettata per offrire una distribuzione uniforme della luce, migliorando visibilità e sicurezza. La combinazione di robustezza e funzionalità rende questo prodotto una scelta affidabile per installazioni che richiedono prestazioni elevate e consumi ridotti. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 751x50 AMPIO L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7365 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera Beta 235 LED 1265mm design ampio montaggio parete alta efficienza