Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52555
Cod. Produttore
52555
Cod. EAN
8015466136660

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 761x60 MEDIO VT L1565
Il prodotto è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un design compatto e funzionale. La sua struttura integra una sorgente luminosa LED che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono un'installazione semplice e sicura, combina robustezza e praticità, offrendo prestazioni affidabili nel tempo. La finitura è realizzata con materiali di qualità, pensati per resistere all'uso quotidiano e assicurare una lunga durata. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile per ambienti che necessitano di un'illuminazione mirata e stabile. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 761x60 MEDIO VT L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

67 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9445 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera Beta 235 LED 761x60 media potenza per illuminazione efficiente ambienti interni