Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52566
Cod. Produttore
52566
Cod. EAN
8015466136486

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 752x45 MEDIO L1265
La BETA 235 LED 752X45 MEDIO L1265 è una soluzione di illuminazione elettrica progettata per il montaggio a parete, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e moderna. Questo dispositivo integra tecnologia LED avanzata, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico. Il design compatto e la lunghezza di 1265 mm la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, offrendo una combinazione ottimale di funzionalità e durata. La struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una resa luminosa di qualità, rendendo questo prodotto un componente affidabile per impianti elettrici di livello professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 752x45 MEDIO L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

94 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13059 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 752x45 1265mm montaggio parete illuminazione efficiente