Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52569
Cod. Produttore
52569
Cod. EAN
8015466143828

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 761x50 MEDIO VT L1265
Il prodotto è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un design medio con dimensioni di 761x50 mm. È dotato di tecnologia LED che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni che richiedono una luce uniforme e di qualità. La struttura è realizzata con materiali resistenti, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questo apparecchio è adatto per ambienti che necessitano di soluzioni luminose moderne e funzionali, combinando prestazioni elevate con un ingombro contenuto. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 761x50 MEDIO VT L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7556 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 761x50 mm design medio alta efficienza illuminazione ambienti interni