Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52811
Cod. Produttore
52811
Cod. EAN
8015466136912

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 762x55 DALI AMPIO VT L1565
La lampada BETA 235 LED con dimensioni 762x55 mm è progettata per un'illuminazione ampia e uniforme, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e moderna. Dotata di tecnologia DALI, consente un controllo avanzato della luce, migliorando il risparmio energetico e il comfort visivo. Il design sottile e l'installazione a parete la rendono una soluzione versatile per spazi commerciali e industriali, garantendo prestazioni elevate e lunga durata. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 762x55 DALI AMPIO VT L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

116 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16375 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera Beta 235 LED 762x55 mm DALI illuminazione ampia parete spazi commerciali industriali